JUSTRITE 14535 Bidon de siguranță, înclinat cu suport cu robinet 5 galoane, roșu | CD8CDW

JUSTRITE 14535 Bidon de siguranță, înclinat cu suport cu robinet 5 galoane, roșu

În stoc
Articol: CD8CDW Model: 14535

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€582.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate5 gal.
Tip de închidereÎnchidere automată de sus
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.45 "
Înălţime17 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.11.5 "
Se toarnă dimensiunea găurii1.45 "
TipTop Self Close

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de siguranță nemetalice de laborator au toate beneficiile cutiilor de siguranță din polietilenă de tip I Justrite, cu adăugarea unui robinet cu auto-închidere pentru o dozare ușoară. Toate duzele de umplere au un capac de eliberare a presiunii cu opritor de flacără din oțel inoxidabil. Feroneria prezentată pe partea superioară a cutiei este din oțel inoxidabil pentru rezistență maximă la coroziune și durată lungă de viață. Dimensiunea de 5 galoane are, de asemenea, o supapă de eliberare a vidului în capac, permițând lichidelor să curgă lin. Inserția unică de carbon patentată de Justrite, care transportă curent, încorporată în container asigură o împământare adecvată. Cutiile de înclinare nemetalice au un robinet deasupra, iar cutia se sprijină într-un suport metalic robust. Aprobat FM.

Caracteristici:

  • Bidon de siguranță nemetalic de laborator
  • Robinet cu auto-inchidere
  • Dispune de capac de eliberare a presiunii cu opritor de flacără din inox
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 14540 Bidon de siguranță, robinet superior din alamă cu auto-închidere, 5 galoane, roșu | CD8CDX 14540€485.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14535 Bidon de siguranță, înclinat cu suport cu robinet 5 galoane, roșu
€582.60 /unitate