JUSTRITE 28432 Prelată impermeabilă, 60 inch lungime x 60 inch lățime, negru | AG3EAZ JEN28432BL

JUSTRITE 28432 Prelată impermeabilă, 60 inch lungime x 60 inch lățime, negru

În stoc
Articol: AG3EAZ Model: 28432Ref. cruce: JEN28432BL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriNegru
Adâncimea exterioară60 "
Lungimea exterioară60 "
Lățimea exterioară60 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată5"
Lungime pliată12 "
Lățime pliată12 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63061200000

Detalii produs:

Protejați tamburele și echipamentele pentru a evita contaminarea sau deteriorarea. Garniturile din alamă din colțuri oferă o modalitate convenabilă de a fixa prelata pe loc. Protejați echipamentul de efectele dure ale razelor directe ale soarelui, nisipului, prafului și ploii cu aceste huse de protecție. Țesătura impermeabilă, acoperită cu vinil, reduce efectul asupra mediului. Utilizați produse sub berme pentru a oferi rezistență suplimentară la perforare și la uzură. Dimensiuni: 5 ft l x 5 ft LFpliat: 18" l x 16" l x 6" H

Caracteristici:

  • Protejați tamburele și echipamentele pentru a evita contaminarea sau deteriorarea
  • Protejați echipamentul de efectele dure ale razelor directe ale soarelui, nisipului, prafului și ploii
  • Țesătura impermeabilă, acoperită cu vinil, reduce efectul asupra mediului
  • Utilizați produse sub berme pentru a oferi rezistență suplimentară la perforare și la uzură

Variante de produs

ProdusModelLățime pliatăPreț
JUSTRITE 28434 Prelată impermeabilă, 120 inch lungime x 60 inch lățime, negru | AG3EBA JEN28434BL 2843418 "€361.86
JUSTRITE 28436 Prelată impermeabilă, 120 inch lungime x 120 inch lățime, negru | AG3EBB JEN28436BL 2843618 "€416.22
JUSTRITE 28438 Prelata impermeabila, 144 inch lungime x 120 inch latime, negru | AG3EBC JEN28438BL 2843818 "€289.84
JUSTRITE 28439 Prelată impermeabilă, 240 inch lungime x 120 inch lățime, negru | AG3EBD JEN28439BL 2843918 "€340.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28432 Prelată impermeabilă, 60 inch lungime x 60 inch lățime, negru
€120.31 /unitate