Unitatea de izolare Justrite 28677 IBC este utilizată în industria de producție chimică, petrol, gaze, farmaceutică, depozitare, transport, logistică și gestionarea deșeurilor, unde substanțele periculoase trebuie depozitate și conținute în siguranță.
Caracteristici:
- Are o construcție din polietilenă reciclată cu 40% pentru rezistență chimică crescută.
- Această unitate de izolare are un bazin mare, etanș, care protejează împotriva scurgerilor de volum mare.
- Vine cu suporturi interioare robuste pentru stâlpi, care pot fi îndepărtate pentru o curățare ușoară a rezervorului.
- Această unitate are un palet care are buzunare pentru stivuitor pentru relocare atunci când este gol.
- Este echipat cu uși rolltop care se pot încuia, care oferă acces dublu și are un stâlp la îndemână care poate fi depozitat pe peretele lateral.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a lui Justrite 28677?
A. Capacitatea sa uniformă de încărcare este de 9000 lb atunci când funcționează la temperaturi cuprinse între -30 și 120 de grade Fahrenheit.
Î. Cum se instalează unitatea de izolare Justrite 28677 IBC?
A.
- Alegeți o locație potrivită care să îndeplinească cerințele de siguranță și reglementări.
- Asigurați o suprafață plană și stabilă pentru amplasarea unității.
- Poziționați unitatea în locația dorită și aliniați-o corect.
- Asigurați unitatea prin atașarea acesteia la sol sau folosind dispozitive de ancorare opționale, dacă sunt prevăzute.
- Verificați dacă unitatea este stabilă și sigură.
- Dacă este cazul, conectați toate conexiunile la utilități necesare, cum ar fi sistemele de drenaj.
- Asigurați-vă că toate punctele de acces, cum ar fi ușile rulante, sunt funcționale corespunzător.
- Inspectați unitatea pentru a vă asigura că nu există daune sau defecte vizibile.
Î. Cum să curățați această unitate de izolare?
A.
- Goliți unitatea și purtați EIP adecvat.
- Îndepărtați resturile folosind o mătură sau o perie.
- Diluați un detergent ușor sau un agent de curățare cu apă.
- Frecați bine suprafețele interioare.
- Clătiți cu apă curată pentru a îndepărta reziduurile.
- Repetați sau utilizați o soluție mai puternică pentru petele persistente.
- Lăsați unitatea să se usuce complet la aer.
- Aruncați apa uzată în mod corespunzător.
- Implementați practici regulate de întreținere.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți o unitate de izolare Justrite 28677 IBC?
A.
- Asigurați-vă că unitatea are o capacitate suficientă pentru a satisface nevoile dvs. specifice de stocare.
- Luați în considerare materialul de construcție pentru rezistență chimică și durabilitate.
- Căutați o unitate cu un bazin mare și fiabil pentru a vă proteja împotriva scurgerilor.
- Verificați caracteristicile precum ușile cu role și stâlpii pentru acces ușor.
- Asigurați-vă că unitatea îndeplinește standardele de siguranță și de reglementare relevante.
- Luați în considerare ușurința de curățare și întreținere a unității.
- Evaluați dacă unitatea are buzunare pentru stivuitor sau alte caracteristici pentru relocare.
- Verificați dacă unitatea este potrivită pentru tipul de substanțe pe care intenționați să le depozitați.
- Cercetați recenziile clienților și reputația Justrite pentru calitate.
- Luați în considerare costul și propunerea de valoare a unității de izolare.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui container Justrite 28677?
A. Are o capacitate uniformă de încărcare de 9000 lb atunci când funcționează la temperaturi cuprinse între -30 și 120 de grade F.