Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35350 Ancoră pentru butelie cu gaz, seismic | CD8DGY

JUSTRITE 35350 Ancoră pentru butelie de gaz, seismică

În stoc
Articol: CD8DGY Model: 35350

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€8.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră
Adâncime0.5 "
Înălţime5.5 "
MaterialOţel
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Alcătuite dintr-un corp filetat de înaltă rezistență, clemă de expansiune, piuliță și șaibă, aceste ancore de tip pană seismică sunt proiectate pentru beton nerupt. Corpurile sunt realizate din oțel carbon placat, în timp ce clema de expansiune constă dintr-un inel cilindric despicat cu caneluri de subdecupare. Pachet de 1. Ancorele sunt testate conform ACI 355.2 și ICC-ES AC193.

Caracteristici:

  • Pentru utilizare cu rafturi în stil baricada
  • Listat pentru utilizare în zonele seismice A, B, C, D, E și F
  • Conform IBC 2015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35350 Ancoră pentru butelie de gaz, seismică
€8.89 /unitate