JUSTRITE 35356 Bariera firewall cu butelie de gaz, 1 oră, 4 cilindri | CD8DHB

JUSTRITE 35356 Barieră firewall cu butelie de gaz, 1 oră, 4 cilindri

Articol: CD8DHB Model: 35356
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,042.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBarieră
Adâncime1.75 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Evaluare firewall1 ore
Înălţime75 "
MaterialOțel, Marinit I
Dimensiunea găurii de montare0.0406 "
Tip de montarePerete, podea
Numărul de găuri de montare6
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)4.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru aplicațiile în care atât combustibilii, cât și oxidanții sunt depozitați în imediata apropiere, o barieră de incendiu de o oră între rafturile de baricadă, suporturile de montare sau suporturile depășește standardele minime NFPA 55, OSHA și CGA pentru separarea oxidanților și a gazelor inflamabile. Construit folosind Marinit rezistent la foc? eu?? Încapsulate complet în panouri de oțel sudate, aceste unități pot fi montate pe pereții exteriori și pe podea folosind găurile de montare prevăzute cu elemente de fixare furnizate de sine stătătoare sau pot fi utilizate ca perete de sine stătător. Plăci cu cârlig de ridicare furnizate pentru poziționarea instalării. Marinit? eu? este o marcă înregistrată a BNZ Materials, Inc.

Caracteristici:

  • Protejați lucrătorii
  • Reduceți riscurile de incendiu
  • Bariera de incendiu de o oră
  • Pregăurit cu găuri de montare
  • Poate fi folosit pe pereți exteriori sau pe pereți autoportante

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 35352 Barieră pentru firewall cu butelie de gaz, 1 oră, 1 cilindru | CD8DGZ 353522"60 "12 "€1,697.85
JUSTRITE 35354 Barieră pentru firewall cu butelie de gaz, 1 oră, 2 cilindri | CD8DHA 353542"75 "28 "€2,472.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35356 Barieră firewall cu butelie de gaz, 1 oră, 4 cilindri
€4,042.50 /unitate