JUSTRITE 892202 Dulap de siguranță coroziv, închidere manuală, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm Dimensiune | CD8CRR JCB8922021, 8922021

JUSTRITE 892202 Dulap de siguranță coroziv, închidere manuală, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm

În stoc
Articol: CD8CRR Model: 892202Ref. cruce: JCB8922021, 8922021

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,103.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară23.25 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile de siguranță Slimline din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Ideal pentru zone cu spațiu limitat sau pentru extinderea condițiilor actuale de depozitare
  • Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăPreț
JUSTRITE 892222 Dulap de siguranță coroziv, autoînchidere, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm Dimensiune | CD8CRY JCB8922221, 8922221 892222Închiderea de sine€2,245.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 892202 Dulap de siguranță coroziv, închidere manuală, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm
€2,103.31 /unitate