JUSTRITE 913061 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 4 ore de protecție împotriva incendiilor, 6 tamburi | CD8DAM

JUSTRITE 913061 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, rezistență la foc de 4 ore, 6 tamburi

Articol: CD8DAM Model: 913061
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€47,701.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de siguranță
Capacitate6000 lbs.
CuloriOs
Înălțimea ușii80 "
Balamaua ușiiStânga
Tip de ușăRezistente la foc
Lățimea ușii42 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară66 "
Înălțimea exterioară99 "
Lățimea exterioară95 "
În interiorul adâncimii50.5 "
Înălțimea interioară81 "
Lățimea interioară74.5 "
MaterialOţel
Numărul de uși1
Dimensiune panou(1) 48" x 48"
Capacitate de stocare176 cu. În.
Capacitatea rezervorului105 gal.
Adâncimea rezervorului7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2089.8
Înălțimea navei (cm)246.38
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)241.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapuri de siguranță în aer liber cu panouri de protecție împotriva exploziei sunt necesare pentru depozitarea în siguranță a Clasei 1A sau distribuirea lichidelor inflamabile din Clasa 1A și 1B (așa cum este definit de NFPA). Personalizați dulapul pentru a satisface aplicații specifice cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale, inclusiv rampă de încărcare, rafturi, kit de împământare, protecție împotriva incendiilor, încălzire/răcire, izolație și pachete de iluminat. NOTĂ: Dimensiunile exterioare includ plăci de ancorare și feronerie pentru uși.

Caracteristici:

  • Nivelul de incendiu mai mare oferă avantaje de proximitate față de modelele necombustibile și cu dulapuri de 2 ore
  • Panouri de reducere a exploziilor concepute pentru a se elibera la 20 psf
  • Construcție rezistentă la foc de 4 ore
  • Ușă rezistentă la foc de 3 ore
  • Îndeplinește cerințele EPA, NFPA 30 și NFPA 1; Omologat FM
  • Personalizat cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea rezervoruluiCapacitateÎnălțimea ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 913021 Dulap exterior de siguranță, 4 ore de protecție împotriva incendiilor, 2 tamburi cu protecție împotriva exploziei | CD8DAH 91302113.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 cu. În.75 gal.€31,003.64
RFQ
JUSTRITE 913041 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 4 ore de protecție împotriva incendiilor, 4 tamburi | CD8DAK 9130417"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. În.71 gal.€31,137.27
RFQ
JUSTRITE 913091 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, rezistență la foc de 4 ore, 9 tamburi | CD8DAP 9130917"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 cu. În.155 gal.€42,763.64
RFQ
JUSTRITE 913121 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 4 ore de protecție împotriva incendiilor, 12 tamburi | CD8DAR 9131217"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. În.205 gal.€47,173.64
RFQ
JUSTRITE 913161 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, 4 ore de protecție împotriva incendiilor, 16 tamburi | CD8DAU 9131617"16000 lbs.80 "98.5 "81 "98.5 "455 cu. În.272 gal.€60,136.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 913061 Dulap de siguranță exterior cu protecție împotriva exploziei, rezistență la foc de 4 ore, 6 tamburi
€47,701.50 /unitate