Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE S23305 Cutie pentru documente, cu rotire, pachet unic, roșu | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 Cutie pentru documente, cu rotire, pachet unic, roșu

În stoc
Articol: CD8DCD Model: S23305Ref încrucișat: JSTS233050

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€77.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta de documente
Rafturi reglabileNu
CuloriRoșu
Înălțimea exterioară12.5 "
Înălțimea interioară12 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.3.688 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Păstrați în siguranță manualele și documentele în aceste cutii de depozitare din polietilenă rezistente la intemperii. Fiecare cutie este roșu aprins pentru vizibilitate ridicată și are o zonă netedă pentru etichete. Utilizați pachetul de etichete furnizat care include două etichete goale și etichete tipărite „SDS” și „Manual de instrucțiuni”. Cutiile sunt dotate cu bandă dublu-față rezistentă pentru o instalare ușoară.

Caracteristici:

  • Protejați hârtiile importante de umezeală și murdărie
  • Tub cu răsucire pe capac
  • Pachet unic

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 23305 Cutie pentru documente, tub, 12-1/2 inch înălțime x 3-11/16 inch lățime | AF3WQQ JSTB233050 233054"€72.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE S23305 Cutie pentru documente, cu rotire, pachet unic, roșu
€77.91 /unitate