Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE SHOWERVALVE-KIT Set de supapă de înlocuire și mâner de tragere, dimensiune de 1 inch | CD8DQY

JUSTRITE KIT SUPPA DE DUȘ Set de supapă de înlocuire și mâner de tragere, dimensiune de 1 inch

În stoc
Articol: CD8DQY Model: KIT-SUPPA DE DUȘ

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€506.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusă
Activează ByTrageți mânerul
Adâncimea exterioară11 "
Înălțimea exterioară5.5 "
Lățimea exterioară5"
CalitateGradul 316L
Dimensiunea intrării1"
Materialul supapei de funcționareOţel inoxidabil
Tip de intrare a apeiFNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32

Detalii produs:

Acest kit de modernizare se potrivește cu majoritatea supapelor de duș de siguranță montate în partea superioară, cu conexiuni NPT de 1 inch. Dispune de o supapă special concepută, care include o placă de oprire integrală, rezistentă, din oțel inoxidabil, pentru a gestiona funcționarea grea fără defecțiuni.

Caracteristici:

  • Supapă cu bilă un sfert de tură de înaltă performanță, fabricat din inox 316L, suportă cele mai dure medii și condiții de șantier - cuplul de operare scăzut oferă o funcționare fiabilă și ușoară pornire/oprire
  • Mânerul de tragere durabil, acoperit din inoxidabil, cu racord de supapă din nailon, este ușor de prins și activat pentru udarea imediată a apei

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE KIT SUPPA DE DUȘ Set de supapă de înlocuire și mâner de tragere, dimensiune de 1 inch
€506.12 /unitate