Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Utilitar de blocare electronică Crom satinat LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Utilitar de blocare electronică Crom satinat LHR

În stoc
Articol: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCCrucea Ref: 31NG93
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
€887.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesBandă magnetică
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei2 ani
Grosimea ușii1-3/4" to 2-1/8"
Traseul auditului evenimentului4000
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăMâna stângă inversă
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii4"
Înălțimea interioară11 "
Lățimea interioară3"
Dimensiune frontală zăvor3 / 4 "
Lungimea zăvorului3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizatorNiveluri 32
Stil de montareMortă
NEMA Rating-ulRezistență la intemperii conform ANSI A156.13 și A156.25 (ploaie, praf, temperatură, umiditate, spray cu sare)
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii4"
În afara înălțimii12 "
Lățimea exterioară7"
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată5 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1731
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Miez interschimbabil de format mic
    • Max. Gama de proximitate: 2 cm
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiGrosimea ușiiMânăStil de montareTemp. De funcționare GamăPreț
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Până la 180,000 de cicluri1 3/8 la 2 1/4 "Fără mâiniCilindric-4 Până la +130 F.€1,236.20
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Broască electronică Crom satinat | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 ani1-3/4" to 2-1/8"DreaptaMortă-31 grade până la 151 grade F€882.48
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Broască electronică Crom satinat | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 ani1-3/4" to 2-1/8"Reversul mâinii drepteMortă-31 grade până la 151 grade F€869.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Utilitar de blocare electronică Crom satinat LHR
€887.46 /unitate