KEN-TOOL 36003 Cușcă pentru umflarea anvelopelor pentru pasageri și camion | AC3UHQ 2WFK1

KEN-TOOL 36003 Cușcă pentru umflarea anvelopelor pentru pasageri și camion

În stoc
Element: AC3UHQ Model: 36003Ref încrucișat: 2WFK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,285.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCușca de inflație a anvelopelor
Înălţime30 "
TipPasageri și camioane ușoare
Unitatea Greutate80 lbs.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)102.11
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea bazei x lungimea (inch) (21-1 / 2 x 22 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipLăţimePreț
KEN-TOOL 36001 Cușcă pentru umflarea anvelopelor portabilă 2-bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Portabil cu 2 bare16 "€1,172.38
KEN-TOOL 36002 Cușcă pentru umflarea anvelopelor 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-Bar20.5 "€2,118.65
KEN-TOOL 36004 Cușcă de umflare a anvelopelor 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-Bar24 "€2,592.74
RFQ
KEN-TOOL 36005 Cușcă pentru umflarea anvelopelor 5-bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-Bar20.5 "€2,912.23
KEN-TOOL 36006 Cușcă de umflare a anvelopelor 3-bar 26 In | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-Bar20.5 "€1,662.24
KEN-TOOL 36007 Cușcă de umflare a anvelopelor cu bază largă portabilă | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Baza largă portabilă20.5 "€1,189.14
KEN-TOOL T108 Cușcă pentru umflarea anvelopelor 7-bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-Bar568590 "€3,528.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN-TOOL 36003 Cușcă pentru umflarea anvelopelor pentru pasageri și camion
€1,285.53 /unitate