Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 10721-TIN Burghiu/frescător 60 de grade #7 2-3/4 inch L | AG3RMQ 33UM60

KEO 10721-TIN Găurire/frescător 60 de grade #7 2-3/4 inch L

În stoc
Articol: AG3RMQ Model: 10721-TINCrucea Ref: 33UM60
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
€53.05 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.75 "
Punct Dia.1 / 4 "
Mărimea#7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
KEO 10421-TIN Găurire/frescător 60 de grade #4 5/16 inch tablă | AG3RFX 33UM40 10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€24.65
KEO 10121-TIN Găurit/frescător simplu 60 de grade #1 tablă | AG3RLE 33UM21 10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€25.45
KEO 10221-TIN Găurit/frescător 60 de grade #2 3/16 inch tablă | AG3RLM 33UM28 10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€21.01
KEO 10321-TIN Burghiu/frescător 60 de grade #3 1/4 inch tablă | AG3RLU 33UM34 10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€22.14
KEO 10521-TIN Găurire/frescător 60 de grade #5 7/16in tablă | AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€31.21
KEO 10621-TIN Găurire/frescător 60 de grade #6 1/2 inch tablă | AG3RMG 33UM52 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€36.88
KEO 10821-TIN Găurire/frescător 60 de grade #8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68 10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8€67.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 10721-TIN Găurire/frescător 60 de grade #7 2-3/4 inch L
€53.05 /unitate