Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 32100-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 6 Lungime totală | AA4PWU 12Y261

KEO 32100-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 6 lungime totală

În stoc
Articol: AA4PWU Model: 32100-TiNCrucea Ref: 12Y261
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
€293.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare
Punct de foraj90 grade
finalizareaStaniu
Lungimea flautului2 1 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialHSS
Lungime totală6"
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungime totalăPreț
KEO 32102-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 8 Lungime totală | AA4PWV 12Y262 32102-TiN90 grade8"€318.73
KEO 32104-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 10 lungime totală | AA4PWW 12Y263 32104-TiN90 grade10 "€389.98
KEO 33100-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 6 Lungime totală | AA4PXN 12Y279 33100-TiN90 grade6"€289.76
KEO 33102-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 120 grade 8 Lungime totală | AA4PXP 12Y280 33102-TiN120 grade8"€315.88
KEO 33104-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 120 grade 10 Lungime totală | AA4PXQ 12Y281 33104-TiN120 grade10 "€399.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 32100-TiN Burghiu pentru reperare 1 inch 90 grade 6 lungime totală
€293.74 /unitate