Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 34312 Nc Burghiu 90 grade 5/16 Carbură | AB2JKE 1MBZ2

KEO 34312 Nc Burghiu 90 grade 5/16 Carbură

În stoc
Element: AB2JKE Model: 34312Ref încrucișat: 1MBZ2
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
€76.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj90 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Materialcarbid
Număr de bucați1
Lungime totală2.5 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 34180 Nc Burghiu 90 de grade 1/8 Carbid | AB2JKB 1MBY8 341803 / 8 "1.5 "1 / 8 "€38.25
KEO 34187 Nc Burghiu 90 grade 3/16 Carbură | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "€48.09
KEO 34140 Nc Burghiu 90 grade 1/4 Carbid | AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€63.10
KEO 34380 Nc Burghiu 90 grade 3/8 Carbură | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "€87.65
KEO 34120 Nc Burghiu 90 grade 1/2 Carbid | AB2JKG 1MBZ4 341201"3"1 / 2 "€131.61
KEO 34580 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 5/8 Carbid | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "€239.87
KEO 34340 Nc Burghiu 90 grade 3/4 Carbură | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "€424.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 34312 Nc Burghiu 90 grade 5/16 Carbură
€76.91 /unitate