Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51250 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5

KEO 51250 Aleze central 3 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss

În stoc
Articol: AD7PMY Model: 51250Crucea Ref: 4FUL5
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
€196.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus100 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50140 Alez central 3 caneluri 100 grade 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€19.99
KEO 50380 Alez central 3 caneluri 100 grade 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.72
KEO 50120 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€27.41
KEO 50580 Alez central 3 caneluri 100 grade 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€40.72
KEO 50340 Alez central 3 caneluri 100 grade 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.33
KEO 51000 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 inch Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€88.57
KEO 51500 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 1/2 Hss | AD7PMZ 4FUL6 515001-1/2 "necretate2.875 "3 / 4 "1.25 "€282.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51250 Aleze central 3 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss
€196.78 /unitate