Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51506 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7

KEO 51506 Aleze central 3 caneluri 60 grade 1 1/2 Hss

În stoc
Articol: AD7QCV Model: 51506Crucea Ref: 4FWG7
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
€308.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50146 Alez central 3 caneluri 60 grade 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.22
KEO 50386 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.45
KEO 50126 Alezoare centrală 3 caneluri 60 grade 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€38.20
KEO 50586 Alez central 3 caneluri 60 grade 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€40.32
KEO 50346 Alez central 3 caneluri 60 grade 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1 503463 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€66.48
KEO 51006 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 inch Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.64
KEO 51256 Alez central 3 caneluri 60 grade 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1/4 "3"1 / 2 "1.25 "€228.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51506 Aleze central 3 caneluri 60 grade 1 1/2 Hss
€308.77 /unitate