Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53240-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1 1/4 High Speed Steel Tin | AD7PLL 4FUE7

KEO 53240-TiN Freză 1 caneluri 100 grade 1 1/4 tablă de oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AD7PLL Model: 53240-TiNCrucea Ref: 4FUE7
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
€203.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53200 freza 1 caneluri 100 grade 2 inchi Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Oxid negru3.25 "3 / 4 "1.25 "€421.95
KEO 53180-TiN Freză 1 caneluri 100 de grade 1/8 de mare viteză tablă din oțel | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "Staniu1.25 "1 / 8 "-€14.57
KEO 53170-TiN freza 1 caneluri 100 de grade 3/16 tablă de oțel de mare viteză | AD7PLD 4FUD9 53170-TiN3 / 16 "Staniu1.375 "3 / 16 "-€15.54
KEO 53140-TiN Freză 1 caneluri 100 de grade 1/4 de mare viteză tablă din oțel | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "Staniu1.5 "1 / 4 "-€16.81
KEO 53380-TiN Freză 1 caneluri 100 de grade 3/8 de mare viteză tablă din oțel | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "Staniu1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.55
KEO 53120-TiN Freză 1 caneluri 100 de grade 1/2 tablă de oțel de mare viteză | AD7PLG 4FUE3 53120-TiN1 / 2 "Staniu2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 53580-TiN freza 1 caneluri 100 de grade 5/8 de mare viteză tablă din oțel | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "Staniu2.25 "3 / 8 "1"€48.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53240-TiN Freză 1 caneluri 100 grade 1 1/4 tablă de oțel de mare viteză
€203.95 /unitate