Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53512 Scufundare 0 Flute 82 Grade 1/2 Cobalt | AD7QBK 4FWA4

KEO 53512 freza 0 caneluri 82 grade 1/2 cobalt

În stoc
Articol: AD7QBK Model: 53512Crucea Ref: 4FWA4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€48.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
Capacitatea de tăiere5/32 până la 29/64 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală2"
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 53510 Scufundare 0 Flute 82 Grade 5/16 Cobalt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 până la 9/32 "1.875 "1 / 4 "€29.61
KEO 53511 Scufundare 0 Flute 82 Grade 3/8 Cobalt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 până la 11/32 "1.875 "1 / 4 "€32.32
KEO 53513 Freză 0 Flute 82 Grade 5/8 Cobalt | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 până la 37/64 "2.5 "3 / 8 "€57.52
KEO 53514 Scufundare 0 Flute 82 Grade 3/4 Cobalt | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "€73.34
KEO 53515 freza 0 caneluri 82 grade 1 inch cobalt | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 până la 59/64 "3"3 / 8 "€101.26
KEO 53516 Scufundare 0 Flute 82 Grade 1 1/4 Cobalt | AD7QBP 4FWA8 535161-1/4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€190.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53512 freza 0 caneluri 82 grade 1/2 cobalt
€48.48 /unitate