Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55020 freza 6 caneluri 82 grade 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2

KEO 55020 freza 6 caneluri 82 grade 1/8 Hss

În stoc
Articol: AD7QDJ Model: 55020Crucea Ref: 4FWJ2
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
€16.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55022 freza 6 caneluri 82 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.61
KEO 55024 freza 6 caneluri 82 de grade 3/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.37
KEO 55025 freza 6 caneluri 82 grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€29.33
KEO 55027 freza 6 caneluri 82 de grade 5/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€42.06
KEO 55029 freza 6 caneluri 82 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.09
KEO 55031 freza 6 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.73
KEO 55021 freza 6 caneluri 82 grade 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55020 freza 6 caneluri 82 grade 1/8 Hss
€16.31 /unitate