Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55043 freza 6 caneluri 90 grade 5/16 Hss | AD7QDV 4FWK3

KEO 55043 freza 6 caneluri 90 grade 5/16 Hss

În stoc
Element: AD7QDV Model: 55043Crucea Ref: 4FWK3
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăTipPreț
KEO 55042 freza 6 caneluri 90 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 grade1.5 "1 / 4 "-Singur încheiat€17.53
KEO 55044 freza 6 caneluri 90 de grade 3/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 grade1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Singur încheiat€23.52
KEO 55045 freza 6 caneluri 90 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 grade2"1 / 4 "1 / 2 "Singur încheiat€28.24
KEO 55047 Freză 6 caneluri 90 de grade 5/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 grade2.25 "1 / 4 "1"Singur încheiat€40.28
KEO 55049 freza 6 caneluri 90 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 grade2.625 "1 / 2 "1.25 "Singur încheiat€55.94
KEO 55051 freza 6 caneluri 90 grade 1 inch Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 grade2.75 "1 / 2 "1.25 "Singur încheiat€86.61
KEO 55040 freza 6 caneluri 90 grade 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 grade1.25 "1 / 8 "-Singur încheiat€18.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55043 freza 6 caneluri 90 grade 5/16 Hss
€23.90 /unitate