Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55509 6 caneluri 60 grade 3/4 cobalt | AD3KJW 3ZUJ1

KEO 55509 freza 6 caneluri 60 grade 3/4 cobalt

În stoc
Articol: AD3KJW Model: 55509Crucea Ref: 3ZUJ1
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
€67.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55500 freza 6 caneluri 60 grade 1/8 cobalt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€18.60
KEO 55501 Scufundare 6 caneluri 60 grade 3/16 Cobalt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€16.42
KEO 55502 freza 6 caneluri 60 grade 1/4 cobalt | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€20.47
KEO 55503 Sculare 6 caneluri 60 grade 5/16 Cobalt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.99
KEO 55504 freza 6 caneluri 60 grade 3/8 cobalt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.46
KEO 55505 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 cobalt | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€31.42
KEO 55506 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 cobalt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Luminos2"3 / 8 "1"€30.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55509 freza 6 caneluri 60 grade 3/4 cobalt
€67.68 /unitate