Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55596 freza 6 caneluri 110 grade 2 1/2 cobalt | AD3KUZ 3ZXK7

KEO 55596 Sculare 6 caneluri 110 grade 2 1/2 cobalt

În stoc
Articol: AD3KUZ Model: 55596Crucea Ref: 3ZXK7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€888.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.2-1/2 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus110 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală5"
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55580 freza 6 caneluri 110 grade 1/8 cobalt | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.81
KEO 55581 Freză 6 caneluri 110 grade 3/16 Cobalt | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€15.05
KEO 55582 freza 6 caneluri 110 grade 1/4 cobalt | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.35
KEO 55583 Sculare 6 caneluri 110 grade 5/16 Cobalt | AD3KUK 3ZXJ3 555835 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.03
KEO 55584 freza 6 caneluri 110 grade 3/8 cobalt | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.86
KEO 55585 Freză 6 caneluri 110 grade 1/2 cobalt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.31
KEO 55586 freza 6 caneluri 110 grade 1/2 cobalt | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"€32.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55596 Sculare 6 caneluri 110 grade 2 1/2 cobalt
€888.25 /unitate