Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 61087 Cutter mic pentru scaunul cheii #850 8t 3/64 inch Face | AG3TPV 33UV77

KEO 61087 Cutter mic pentru scaunul cheii #850 8t 3/64 inch Face

În stoc
Post: AG3TPV Model: 61087Crucea Ref: 33UV77

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€110.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru chei
Cutter Dia.5 / 16 "
Lațimea feței3 / 64 "
finalizareanecretate
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Materialcarbid
Număr de bucați1
Numărul de dinți8
Lungime totală2"
CoadăDrept
Diametrul tijei.3 / 8 "
Tip dinteDrept
TipMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207706060

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lațimea fețeiNumărul de dințiDiametrul tijei.Preț
KEO 61070 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 4t Rh 1/64 inch față | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€80.44
KEO 61071 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 4t Rh 1/32 inch față | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€77.21
KEO 61072 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici din carbură 4t Rh 2 inch L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€80.90
KEO 61073 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 4t Rh 3/64 inch față | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€79.12
KEO 61074 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 4t Rh 1/16 inch față | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€80.38
KEO 61075 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 6t Rh 1/64 inch față | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€78.77
KEO 61076 Dispozitiv de tăiere pentru chei mici 6t Rh 1/32 inch față | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€78.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 61087 Cutter mic pentru scaunul cheii #850 8t 3/64 inch Face
€110.42 /unitate