Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 313-052-400 Carcasă din plastic cu greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 500 g | CE8FAG

KERN AND SOHN 313-052-400 Carcasă din plastic pentru greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 500 g

În stoc
Element: CE8FAG Model: 313-052-400

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€166.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaz
Greutate maximă? 500 g
Valoare nominala1 mg până la 500 g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)21
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 313-050-400 Carcasă din plastic cu greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 500 g | CE8FAE 313-050-4001 mg până la 500 g€271.78
KERN AND SOHN 313-080-400 Carcasă din plastic pentru greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 5 kg | CE8FAV 313-080-4001 mg până la 5 kg€523.91
KERN AND SOHN 313-082-400 Carcasă din plastic cu greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 5 kg | CE8FAX 313-082-4001 mg până la 5 kg€335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 313-052-400 Carcasă din plastic pentru greutate, buton/greutate compactă, 1 mg până la 500 g
€166.99 /unitate