Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 317-150-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 20 kg | CE8FJF

KERN AND SOHN 317-150-600 Carcasă din aluminiu, greutate individuală, 20 kg

În stoc
Element: CE8FJF Model: 317-150-600

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€171.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaz
Cauza MaterialAluminiu
Greutate maximă20kg
Valoare nominala20Kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)20.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 317-009-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 până la 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 până la 500 mg€22.92
KERN AND SOHN 317-010-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 1 g | CE8FGA 317-010-6001g€22.92
KERN AND SOHN 317-020-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 2 g | CE8FGE 317-020-6002g€27.83
KERN AND SOHN 317-030-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 5 g | CE8FGJ 317-030-6005g€24.56
KERN AND SOHN 317-040-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 10 g | CE8FGN 317-040-60010g€24.56
KERN AND SOHN 317-050-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 20 g | CE8FGT 317-050-60020g€20.30
RFQ
KERN AND SOHN 317-060-600 Carcasă din aluminiu pentru greutate, greutate individuală, 50 g | CE8FGX 317-060-60050g€22.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 317-150-600 Carcasă din aluminiu, greutate individuală, 20 kg
€171.90 /unitate