Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Greutate de testare KERN AND SOHN 347-125, dimensiune cilindrului 80 x 52 mm, valoare nominală de 2 kg | CJ7ABH

KERN AND SOHN 347-125 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 80 x 52 mm, Valoare nominală 2Kg

În stoc
Articol: CJ7ABH Model: 347-125
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
€263.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului80 x 52 mm
Valoare nominala2Kg
Clasa OIMLM1
Toleranță (OIML)100mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)5.2
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 347-01 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 6 x 6 mm, Valoare nominală 1g | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€13.76
KERN AND SOHN 347-02 Greutate de testare, 6 x 11 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€14.41
KERN AND SOHN 347-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 16.5 mm, Valoare nominală 5g | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€14.57
KERN AND SOHN 347-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 19 mm, valoare nominală 10 g | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€15.72
KERN AND SOHN 347-05 Greutate de testare, 13 x 23.5 mm Dimensiunea cilindrului, 20 g Valoare nominală | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€24.56
KERN AND SOHN 347-06 Greutate de testare, 18 x 29.5 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€26.20
KERN AND SOHN 347-07 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 22 x 39 mm, Valoare nominală 100 g | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€31.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 347-125 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 80 x 52 mm, Valoare nominală 2Kg
€263.59 /unitate