€247.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 20.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
165mm
Dimensiunea cifrei
15mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei
165 x 230 x 80 mm
Înălțimea carcasei
80 mm
Lungimea carcasei
230 mm
Tensiune de intrare
100 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/- 2g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Max. Actual
0.5A
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
80 mm
Înălțimea platformei
172 mm
Lățimea peronului
153 mm
Diviziune
1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
150 x 170 mm
reproductibilitatea
1g
Timpul de stabilire
2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
2g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)