KERN AND SOHN ADB 200-4 Analytical Balance, 220g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HEX

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 200-4, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HEX Model: ADB 200-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,391.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei16mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 - 60 Hz
Dimensiunea carcasei230 x 310 x 330 mm
Înălțimea carcasei330 mm
Lungimea carcasei310 mm
Tensiune de intrare100 la 265V
Liniaritatea+/- 0.0004g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Max. Actual2A
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, lb, oz
Capacitate de cântărire210g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire90 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7
Înălțimea navei (cm)46
Lungimea navei (cm)49
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 200-4, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€1,391.63 /unitate