Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 1500-3Q2, 1500Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNE

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 1500-3Q2, 1500 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HNE Model: CB 1500-3Q2

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€349.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Min. Temperatura ambientală.-30 grade C
Greutate nominală1500kg
Capacitate de cântărire1500kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.714
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 1000-3Q2, 1000 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNA CB 1000-3Q21000kg€349.27
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 750-3Q2, 750Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNR CB 750-3Q2750Kg€349.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 1500-3Q2, 1500 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă
€349.27 /unitate