Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 20-3Q1, 20 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNH

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 20-3Q1, 20 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CE8HNH Model: CB 20-3Q1
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
€334.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Min. Temperatura ambientală.-30 grade C
Greutate nominală20kg
Capacitate de cântărire20kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.535
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 100-3Q1, 100 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNC CB 100-3Q1100kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 10-3Q1, 10 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HND CB 10-3Q110kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 150-3Q1, 150Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNF CB 150-3Q1150kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 200-3Q1, 200 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNG CB 200-3Q1200kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 250-3Q1, 250 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNK CB 250-3Q1250kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 300-3Q1, 300 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNL CB 300-3Q1300kg€334.72
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 30-3Q1, 30 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8HNM CB 30-3Q130kg€334.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 20-3Q1, 20 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă
€334.72 /unitate