Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CE P244012 Colț de încărcare, cu piesa de presiune

În stoc
Articol: CJ6ZMG Model: CE P244012

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€167.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColț de încărcare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.657
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)9.5
Lățimea navei (cm)9.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSarcina nominalaPreț
KERN AND SOHN CE P40210 Colț de încărcare, cu piesa de presiune, sarcină nominală de la 7500 la 10000 kg, oțel placat cu nichel | CE8HRQ CE P402107500 până la 10000 kg€742.20
KERN AND SOHN CE P4022 Colț de încărcare, cu piesa de presiune, sarcină nominală de până la 2000 kg, oțel placat cu nichel | CE8HRR CE P4022<= 2000Kg€283.78
KERN AND SOHN CE P4025 Colț de încărcare, cu piesa de presiune, sarcină nominală de la 2500 la 5000 kg, oțel placat cu nichel | CE8HRT CE P40252500 până la 5000 kg€378.38
KERN AND SOHN CE P244011 Colț de încărcare, cu piesa de presiune | CJ6ZMF CE P244011-€873.18
KERN AND SOHN CE P244021 Colț de încărcare, cu piesa de presiune | CJ6ZMH CE P244021-€1,047.81
KERN AND SOHN CE P244022 Colț de încărcare, cu piesa de presiune | CJ6ZMJ CE P244022-€181.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CE P244012 Colț de încărcare, cu piesa de presiune
€167.36 /unitate