Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 120-0P4, 120g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVQ

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CK 120-0P4, 120 g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HVQ Model: CK 120-0P4
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
€64.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate nominală0.12kg
Capacitate de cântărire120g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)6
Lățimea navei (cm)14.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 100-0P4, 100 g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVN CK 100-0P4100g€55.44
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 300-0P4, 300g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVU CK 300-0P4300g€64.03
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 500-0P4, 500 g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVW CK 500-0P4500g€64.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CK 120-0P4, 120 g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gamă
€64.03 /unitate