Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 20-3P9, 20Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYE

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 20-3P9, 20 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HYE Model: CP 20-3P9
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
€553.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală20kg
Înălțimea platformei400 mm
Lățimea peronului400 mm
Capacitate de cântărire20kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 400 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.064
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)23
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiCapacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 100-3P9, 100Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HXW CP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm€829.52
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 10-3P9, 10Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HXY CP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm€553.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 200-3P9, 200Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm€844.07
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 300-3P9, 300Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm€844.07
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 400-3P9, 400 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm€844.07
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 500-3P9, 500 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYR CP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm€844.07
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 50-3P9, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYV CP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm€553.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 20-3P9, 20 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€553.02 /unitate