Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CS 250-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 250 kg max. Cântărire | CE8JAT

KERN AND SOHN CS 250-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 250Kg max. Cântărire

În stoc
Articol: CE8JAT Model: CS 250-3P1
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
€291.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală250kg
Capacitate de cântărire250kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)18.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CS 10000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forțe, 10000Kg max. Cântărire | CE8HZV CS 10000-3P110000kg€771.31
KERN AND SOHN CS 1000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1000Kg max. Cântărire | CE8HZW CS 1000-3P11000kg€334.72
KERN AND SOHN CS 100-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 100 kg max. Cântărire | CE8HZZ CS 100-3P1100kg€291.07
KERN AND SOHN CS 15000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 15000Kg max. Cântărire | CE8JAD CS 15000-3P115000Kg€1,004.15
KERN AND SOHN CS 1500-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1500Kg max. Cântărire | CE8JAE CS 1500-3P11500kg€334.72
KERN AND SOHN CS 150-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 150Kg max. Cântărire | CE8JAG CS 150-3P1150kg€291.07
KERN AND SOHN CS 20000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forțe, 20000Kg max. Cântărire | CE8JAK CS 20000-3P120000Kg€1,106.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CS 250-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 250Kg max. Cântărire
€291.07 /unitate