Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 200, 200 N max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8JMU

KERN AND SOHN Indicator de forță mecanic FA 200, 200 N max. Forță, lizibilitate 1 N

În stoc
Element: CE8JMU Model: FA 200
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
€334.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de forță mecanic
Lățimea carcasei232mm
Dimensiunea carcasei232 x 60 x 51 mm
Înălțimea carcasei51 mm
Lungimea carcasei60 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. FortaN 200
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
DiviziuneN 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)17
Lățimea navei (cm)31
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziunePreț
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 10, 10 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JMQ FA 10N 10N 0.05€334.72
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 100, 100 N max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JMR FA 100N 100N 0.5€334.72
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 20, 20 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JMT FA 20N 20N 0.1€334.72
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 300, 300 N max. Forță, citire 2 N | CE8JMV FA 300N 300N 2€334.72
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 50, 50 N max. Forță, 0.25 N Lizibilitate | CE8JMW FA 50N 50N 0.25€334.72
Indicator de forță mecanică KERN AND SOHN FA 500, 500 N max. Forță, 2.5 N Lizibilitate | CE8JMX FA 500N 500N 2.5€334.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță mecanic FA 200, 200 N max. Forță, lizibilitate 1 N
€334.72 /unitate