Balanta macarale KERN AND SOHN HFA 10T-3, 10000Kg Max. Cântărire, 5000g Lizibilitate | CE8JWU

KERN AND SOHN Balanta macarale HFA 10T-3, 10000Kg max. Cântărire, 5000 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JWU Model: HFA 10T-3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,112.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie3 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 40.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei90mm
Dimensiunea cifrei23mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei90 x 71.6 x 275 mm
Înălțimea carcasei275 mm
Lungimea carcasei71.6 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-10 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5000g
reproductibilitatea5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire10000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5
Înălțimea navei (cm)12.5
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanta macarale KERN AND SOHN HFA 1T-4, 1000Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JWV HFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,113.31
Balanta macarale KERN AND SOHN HFA 3T-3, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JWW HFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,211.54
Balanta macarale KERN AND SOHN HFA 5T-3, 5000Kg Max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JWX HFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,342.52
Balanță macara KERN AND SOHN HFA 600K-1, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JWY HFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€1,113.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanta macarale HFA 10T-3, 10000Kg max. Cântărire, 5000 g Lizibilitate
€2,112.01 /unitate