Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 60K0.5D, 30000 și 60000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CE8KBX

KERN AND SOHN Balanță industrială IFS 60K0.5D, 30000 și 60000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KBX Model: IFS 60K0.5D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€998.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-2, 4 g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual190mA
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Adâncimea platformei120 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5 / 1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
reproductibilitatea0.5, 1 g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10g
UMKg
Capacitate de cântărire30 / 60kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 120 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.973
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)46
Lățimea navei (cm)79.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 100K-3, 75 și 150 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm500 x 400 mm2.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm€1,408.00
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 100K-3L, 75 și 150 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8KBN IFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm650 x 500 mm2.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.94
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 10K-4, 6000 și 15000g max. Cântărire, 0.1 și 0.2 g Lizibilitate | CE8KBR IFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8 g110mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm€900.47
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 300K-3, 150000 și 300000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KBU IFS 300K-3650 mm+/-14, 30 g140 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.94
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 30K0.2DL, 12000 și 30000g max. Cântărire, 0.2 și 0.5 g Lizibilitate | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2 g120 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm€998.70
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL, 30000 și 60000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CE8KBY IFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6 g120 mm500 x 400 mm1g10g500 x 400 x 120 mm400 mm€1,277.02
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 6K-4S, 3000 și 6000 g max. Cântărire, 0.1 și 0.2 g Lizibilitate | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2 g110mm230 x 230 mm100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm€818.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IFS 60K0.5D, 30000 și 60000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate
€998.70 /unitate