Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPB 300K100, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMT

KERN AND SOHN Cântar personal pentru podea MPB 300K100, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KMT Model: MPB 300K100

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 170.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.2 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei60 mm
Înălțimea platformei300 mm
Lățimea peronului315 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1kg
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire315 x 300 x 60 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)41.3
Lățimea navei (cm)47
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiDimensiunile platformei de cântărirePreț
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPB 300K100P, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMU MPB 300K100P55 mm315 x 300 x 55 mm€611.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar personal pentru podea MPB 300K100, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€334.72 /unitate