KERN AND SOHN NIB 600K-2 Balanță de trecere, 600 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KPW

KERN AND SOHN Balanță de trecere NIB 600K-2, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KPW Model: NIB 600K-2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,424.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduceți prin echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.6 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.3A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei40 mm
Înălțimea platformei1000 mm
Lățimea peronului1000 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune200g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară800 x 800 mm
reproductibilitatea0.2Kg
UMKg, lb
Capacitate de cântărire600kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 40 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire800 mm
Lățimea suprafeței de cântărire800 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62
Înălțimea navei (cm)20
Lungimea navei (cm)105
Lățimea navei (cm)113.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
KERN AND SOHN NIB 300K-1 Balanță de trecere, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KPV NIB 300K-1+/-0.3 kg€1,424.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de trecere NIB 600K-2, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€1,424.38 /unitate