KILLARK KFS150-76 Floodlight Locație Periculoasă Hps S55 | AD8HEF 4KGP7

KILLARK KFS150-76 Floodlight Locație periculoasă Hps S55

În stoc
Element: AD8HEF Model: KFS150-76Crucea Ref: 4KGP7

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,747.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflectoare
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 55 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorVopsea de bronz aplicată electrostatic
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiS55
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiHPS
Wați de lampă150
Lungime16.38 "
MontareFus
Voltaj120-208-240-277
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.2865
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăDenumirea lămpiiTip lămpiWați de lampăArticol recomandat pentru lampăPreț
KILLARK KFP400-76 Floodlight Locație Periculoasă Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30 până la 55 grade C400M135MHPS4003JJ96€1,967.10
KILLARK KFP250-76 Floodlight Locație periculoasă Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 KFP250-76-30 până la 55 grade F250M138MHPS2504PL07€1,736.60
KILLARK KFP170-76 Floodlight Locație periculoasă Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30 până la 55 grade F175M137MHPS1751E686€1,929.70
KILLARK KFS400-76 Floodlight Locație Periculoasă Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 până la 55 grade F400S51HPS400-€1,970.30
KILLARK KFS250-76 Floodlight Locație Periculoasă Hps S50 | AD8HEE 4KGP6 KFS250-76-40 până la 55 grade F250S50HPS250-€1,788.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK KFS150-76 Floodlight Locație periculoasă Hps S55
€1,747.53 /unitate