Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0108.1A41X60 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 2.36 3.46 20 grade | AC9HHE 3GKH7

KIPP K0108.1A41X60 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 2.36 3.46 20 grade

În stoc
Element: AC9HHE Model: K0108.1A41X60Crucea Ref: 3GKH7
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
€72.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune reglabilă
finalizareaPulbere de oxid negru
Mâner20 Grade
Înălţime4.67 "
MaterialOţel
Lungime totală3.62 "
Lungimea surubului2.36 "
StilManetă reglabilă
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0108.1A41 Pârghie reglabilă 3/8-16 Internă 3.46 2.3 20 grade | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 Grade2.3 "3.62 "-Fir intern€64.28
KIPP K0108.1A42 Pârghie reglabilă 3/8-16 Internă 3.62 1.46 0 Grade | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 Grade1.46 "3.62 "-Fir intern€64.28
KIPP K0108.2A41 Pârghie reglabilă 3/8-16 Internă 4.17 2.7 20 grade | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 Grade2.7 "4.37 "-Fir intern€79.73
KIPP K0108.2A42 Pârghie reglabilă 3/8-16 Internă 4.37 1.65 0 Grade | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 Grade1.65 "4.37 "-Fir intern€79.73
KIPP K0108.1A41X20 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 0.78 3.46 20 grade | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 Grade3.09 "3.62 "0.78 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A41X25 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 0.99 3.46 20 grade | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 Grade3.29 "3.62 "0.99 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A41X30 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 1.18 3.46 20 grade | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 Grade3.48 "3.62 "1.18 "Fir extern€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0108.1A41X60 Pârghie reglabilă 3/8-16 Extern 2.36 3.46 20 grade
€72.26 /unitate