Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.2061 Mâner reglabil M6 Intern 2.93 1.79 Negru | AC9GDR 3GFP8

KIPP K0116.2061 Mâner reglabil M6 Intern 2.93 1.79 Negru

În stoc
Element: AC9GDR Model: K0116.2061Ref încrucișat: 3GFP8
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.79 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM6
TipFire interne

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.1061 Mâner reglabil M6 Intern 1.85 1.28 Negru | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Fire interne€20.92
KIPP K0116.1061X10 Mâner reglabil M6 Extern 0.39 1.85 1.67 Negru | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Fire externe€22.24
KIPP K0116.1061X15 Mâner reglabil M6 Extern 0.59 1.85 1.87 Negru | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Fire externe€22.24
KIPP K0116.1061X20 Mâner reglabil M6 Extern 0.78 1.85 2.07 Negru | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Fire externe€22.35
KIPP K0116.1061X25 Mâner reglabil M6 Extern 0.99 1.85 2.26 Negru | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Fire externe€22.35
KIPP K0116.1061X30 Mâner reglabil M6 Extern 1.18 1.85 2.46 Negru | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Fire externe€22.35
KIPP K0116.1061X35 Mâner reglabil M6 Extern 1.38 1.85 2.66 Negru | AC9GFM 3GFW5 K0116.1061X352.66 "1.85 "1.38 "Fire externe€24.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.2061 Mâner reglabil M6 Intern 2.93 1.79 Negru
€25.83 /unitate