Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.4A51X20 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 0.78 4.29 3.43 Negru | AC9GMU 3GGR5

KIPP K0116.4A51X20 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 0.78 4.29 3.43 Negru

În stoc
Element: AC9GMU Model: K0116.4A51X20Crucea Ref: 3GGR5
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
€34.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime3.43 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului0.78 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2228
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.4A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern 4.29 2.64 Negru | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-Fire interne€32.88
KIPP K0116.5A51 Mâner reglabil 1/2-13 Intern 4.96 3.11 Negru | AC9GEG 3GFT4 K0116.5A513.11 "4.96 "-Fire interne€41.01
KIPP K0116.4A51X35 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 1.38 4.29 4.02 Negru | AC9GMV 3GGR8 K0116.4A51X354.02 "4.29 "1.38 "Fire externe€36.53
KIPP K0116.4A51X40 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 1.57 4.29 4.21 Negru | AC9GMW 3GGR9 K0116.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Fire externe€37.21
KIPP K0116.4A51X45 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 1.77 4.29 4.41 Negru | AC9GMX 3GGT1 K0116.4A51X454.41 "4.29 "1.77 "Fire externe€37.20
KIPP K0116.4A51X50 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 1.99 4.29 4.61 Negru | AC9GMY 3GGT2 K0116.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "Fire externe€37.21
KIPP K0116.4A51X55 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 2.16 4.29 4.8 Negru | AC9GMZ 3GGT3 K0116.4A51X554.8 "4.29 "2.16 "Fire externe€36.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.4A51X20 Mâner reglabil 1/2-13 Extern 0.78 4.29 3.43 Negru
€34.45 /unitate