Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru | AC9GEL 3GFT8

KIPP K0117.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru

În stoc
Element: AC9GEL Model: K0117.1A01Crucea Ref: 3GFT8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.28 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală1.85 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet10-24
TipFilete interne, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeStilTipPreț
KIPP K0116.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern 1.85 1.28 Negru | AC9GDM 3GFP4 K0116.1A011.28 "Minge clasicăFire interne€21.01
KIPP K0122.1A01 Mâner reglabil Design modern 10-24 Intern 1.85 | AC9GPG 3GGW6 K0122.1A011.22 "Design modernFir intern€19.06
KIPP K0123.1A01 Mâner reglabil Design modern 10-24 Intern Oțel inoxidabil 1.85 | AC9GRE 3GHC5 K0123.1A011.22 "Design modernFilet intern, componente din oțel inoxidabil€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru
€33.88 /unitate