Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.2A31X60 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 2.36 2.93 | AC8RCL 3DCX9

KIPP K0122.2A31X60 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 2.36 2.93

În stoc
Element: AC8RCL Model: K0122.2A31X60Crucea Ref: 3DCX9
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
€27.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime4.04 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului2.36 "
StilDesign modern
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetTipPreț
KIPP K0122.2061X45 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 1.77 2.93 | AC8RAH 3DCR5 K0122.2061X453.45 "2.93 "1.77 "M6Fir extern€26.95
KIPP K0122.2061X50 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 1.99 2.93 | AC8RAK 3DCR7 K0122.2061X503.64 "2.93 "1.99 "M6Fir extern€26.85
KIPP K0122.2061X55 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 2.16 2.93 | AC8RAM 3DCR9 K0122.2061X553.84 "2.93 "2.16 "M6Fir extern€27.23
KIPP K0122.2081X55 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 2.16 2.93 | AC8RBD 3DCU6 K0122.2081X553.84 "2.93 "2.16 "M8Fir extern€27.03
KIPP K0122.2081X60 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 2.36 2.93 | AC8RBE 3DCU7 K0122.2081X604.04 "2.93 "2.36 "M8Fir extern€27.32
KIPP K0122.2A31X55 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 2.16 2.93 | AC8RCK 3DCX8 K0122.2A31X553.84 "2.93 "2.16 "5 / 16-18Fir extern€27.02
KIPP K0122.3081X50 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.99 3.58 | AC8RDF 3DCZ9 K0122.3081X504.11 "3.58 "1.99 "M8Fir extern€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.2A31X60 Mâner reglabil Design modern 5/16-18 Extern 2.36 2.93
€27.36 /unitate