Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.1061X15 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 1.85 | AC8RHU 3DDP5

KIPP K0123.1061X15 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 1.85

În stoc
Element: AC8RHU Model: K0123.1061X15Crucea Ref: 3DDP5
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
€33.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.81 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.59 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM6
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0123.1061X10 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.39 1.85 | AC8RHT 3DDP4 K0123.1061X101.61 "1.85 "0.39 "€33.14
KIPP K0123.1061X20 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.85 | AC8RHV 3DDP6 K0123.1061X202.01 "1.85 "0.78 "€33.14
KIPP K0123.1061X25 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.99 1.85 | AC8RHW 3DDP7 K0123.1061X252.2 "1.85 "0.99 "€33.14
KIPP K0123.1061X30 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 1.18 1.85 | AC8RHX 3DDP8 K0123.1061X302.4 "1.85 "1.18 "€33.14
KIPP K0123.1061X40 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 1.57 1.85 | AC8RHY 3DDP9 K0123.1061X402.8 "1.85 "1.57 "€35.78
KIPP K0123.2061X15 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 2.93 | AC8RJL 3DDT3 K0123.2061X152.26 "2.93 "0.59 "€41.18
KIPP K0123.2061X20 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 | AC8RJM 3DDT4 K0123.2061X202.46 "2.93 "0.78 "€41.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.1061X15 Mâner reglabil Design modern M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 1.85
€33.14 /unitate