Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.41287X30 Mânere reglabile 1.18 M12 Albastru | AE9LXX 6KPV8

KIPP K0269.41287X30 Mânere reglabile 1.18 M12 Albastru

În stoc
Articol: AE9LXX Model: K0269.41287X30Crucea Ref: 6KPV8
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
€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriAlbastru
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime3.58 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.18 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM12
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0269.41216X20 Mânere reglabile 0.78 M12 Galben | AE9HLJ 6JUH5 K0269.41216X20Galben3.19 "4.29 "0.78 "€27.95
KIPP K0269.41216X25 Mânere reglabile 0.99 M12 Galben | AE9HLK 6JUH6 K0269.41216X25Galben3.37 "4.29 "0.99 "€27.95
KIPP K0269.41216X30 Mânere reglabile 1.18 M12 Galben | AE9HLL 6JUH7 K0269.41216X30Galben3.58 "4.29 "1.18 "€27.95
KIPP K0269.41216X35 Mânere reglabile 1.38 M12 Galben | AE9HLM 6JUH8 K0269.41216X35Galben3.78 "4.29 "1.38 "€29.74
KIPP K0269.41216X40 Mânere reglabile 1.57 M12 Galben | AE9HLN 6JUH9 K0269.41216X40Galben3.98 "4.29 "1.57 "€29.74
KIPP K0269.41216X45 Mânere reglabile 1.77 M12 Galben | AE9HLP 6JUJ0 K0269.41216X45Galben4.17 "4.29 "1.77 "€29.16
KIPP K0269.41216X50 Mânere reglabile 1.99 M12 Galben | AE9HLQ 6JUJ1 K0269.41216X50Galben4.37 "4.29 "1.99 "€29.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.41287X30 Mânere reglabile 1.18 M12 Albastru
€27.95 /unitate