Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.51687X45 Mânere reglabile 1.77 M16 Albastru | AE9MJA 6KRZ1

KIPP K0269.51687X45 Mânere reglabile 1.77 M16 Albastru

În stoc
Articol: AE9MJA Model: K0269.51687X45Ref încrucișat: 6KRZ1
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
€36.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriAlbastru
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime4.65 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.96 "
Lungimea surubului1.77 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM16
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea surubuluiPreț
KIPP K0269.51616X25 Mânere reglabile 0.99 M16 Galben | AE9MFY 6KRU3 K0269.51616X25Galben3.86 "0.99 "€33.88
KIPP K0269.51616X30 Mânere reglabile 1.18 M16 Galben | AE9MFZ 6KRU4 K0269.51616X30Galben4.06 "1.18 "€33.88
KIPP K0269.51616X35 Mânere reglabile 1.38 M16 Galben | AE9MGA 6KRU5 K0269.51616X35Galben4.25 "1.38 "€36.32
KIPP K0269.51616X40 Mânere reglabile 1.57 M16 Galben | AE9MGB 6KRU6 K0269.51616X40Galben4.45 "1.57 "€36.32
KIPP K0269.51616X45 Mânere reglabile 1.77 M16 Galben | AE9MGC 6KRU7 K0269.51616X45Galben4.65 "1.77 "€36.32
KIPP K0269.51616X50 Mânere reglabile 1.99 M16 Galben | AE9MGD 6KRU8 K0269.51616X50Galben4.84 "1.99 "€36.32
KIPP K0269.51616X55 Mânere reglabile 2.16 M16 Galben | AE9MGE 6KRU9 K0269.51616X55Galben5.04 "2.16 "€36.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.51687X45 Mânere reglabile 1.77 M16 Albastru
€36.32 /unitate