Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.106X40 Buton de prindere cu aripi M6 Extern 1.57 2.52 Ng | AC9HDN 3GJV7

KIPP K0274.106X40 Buton cu mâner cu aripă M6 extern 1.57 2.52 Ng

În stoc
Articol: AC9HDN Model: K0274.106X40Crucea Ref: 3GJV7
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
€6.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală2.52
Lungimea surubului1.57 "
Dimensiune de filetM6
TipFir extern
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.0106 Buton de prindere cu aripi M6 Intern Oțel inoxidabil 0.94 Ng | AC9HCR 3GJP9 K0274.01060.94-Filet intern, oțel inoxidabil€9.32
KIPP K0274.0106X20 Buton cu mâner cu aripă M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.74 Ng | AC9HCT 3GJR1 K0274.0106X201.740.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€9.21
KIPP K0274.106 Buton M6 Intern 0.94 Ng | AC9HDK 3GJV4 K0274.1060.94-Fir intern€5.18
KIPP K0274.106X20 Buton de prindere cu aripi M6 Extern 0.78 1.74 Ng | AC9HDL 3GJV5 K0274.106X201.740.78 "Fir extern€5.64
KIPP K0274.106X30 Buton M6 Extern 1.18 2.13 Ng | AC9HDM 3GJV6 K0274.106X302.131.18 "Fir extern€5.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.106X40 Buton cu mâner cu aripă M6 extern 1.57 2.52 Ng
€6.91 /unitate