Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.108X30 Buton M8 Extern 1.18 2.13 Ng | AC9HDP 3GJV9

KIPP K0274.108X30 Buton cu mâner cu aripă M8 extern 1.18 2.13 Ng

În stoc
Articol: AC9HDP Model: K0274.108X30Crucea Ref: 3GJV9
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
€5.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală2.13
Lungimea surubului1.18 "
Dimensiune de filetM8
TipFir extern
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipLăţimePreț
KIPP K0274.0108X20 Buton cu mâner cu aripă M8 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.74 Ng | AC9HCU 3GJR4 K0274.0108X201.740.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil1.97€8.40
KIPP K0274.0208X30 Buton cu mâner cu aripă M8 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.56 Ng | AC9HCZ 3GJT6 K0274.0208X302.561.18 "Filet exterior, oțel inoxidabil2.95€15.20
KIPP K0274.0208X40 Buton cu mâner cu aripă M8 extern din oțel inoxidabil 1.57 2.95 Ng | AC9HDA 3GJT7 K0274.0208X402.951.57 "Filet exterior, oțel inoxidabil2.95€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.108X30 Buton cu mâner cu aripă M8 extern 1.18 2.13 Ng
€5.95 /unitate